{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 9 mm | |
Upnutí | ET 25 | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnější ⌀ D | 26 mm | |
Celková délka L | 35 mm | |
Axiální kompenzace | 0,1 mm | |
Radiální kompenzace R – obrábění závitů | 0,4 mm | |
Radiální kompenzace R – vystružování | 0,05 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309447 9 | |
EAN / GTIN | 4045197783066 | |
Číslo výrobce | 309447 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování 9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
2 385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ET 25 | ET 32 |
Vnější ⌀ D | 26 | 33 |
Axiální kompenzace | 0,1 | 0,1 |
Celková délka L | 35 | 42,5 |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 9 | 9 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |