Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování, ET 25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 10mm

Artiklové číslo: 309447 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 10 mm
Upnutí ET 25
Norma Výrobní norma
Vnější ⌀ D 26 mm
Celková délka L 35 mm
Axiální kompenzace 0,1 mm
Radiální kompenzace R – obrábění závitů 0,4 mm
Radiální kompenzace R – vystružování 0,05 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309447 10
EAN / GTIN 4045197783073
Číslo výrobce 309447 10

Popis

Provedení:

Kalená a broušená.

Výhoda:

Díky radiální kompenzaci lze vyrovnávat malé chyby centra (pro požadovanou koncentricitu a kvalitu závitu a lícování). Axiální kompenzace od 0,1 mm.

Použití:

K řezání závitů, případně k vystružování na frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

Upíná pouze jmenovitý ⌀. Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování, ET 25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 10mm

Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování, ET 25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 10mm

na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2 385,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
3 185,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
2 750,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upnutí ET 25 ET 40 ET 32
Vnější ⌀ D 26 mm 41 mm 33 mm
Celková délka L 35 mm 49 mm 42,5 mm
Jmenovitý upínací ⌀ d 10 mm 10 mm 10 mm
Norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma
Druh produktu Upínací kleština Upínací kleština Upínací kleština

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku