{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 14 mm | |
Upnutí | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Vnější ⌀ D | 25,7 mm | |
Celková délka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309413 14 | |
EAN / GTIN | 2050001766939 | |
Číslo výrobce | 13835011400 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním a tryskami 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 209,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
893,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
1 118,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Vnější ⌀ D | 25,7 | 26 | 25,7 |
Celková délka L | 34 | 34 | 34 |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 14 | 14 | 14 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština |