{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 14 mm | |
Upnutí | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 429 E | |
Vnější ⌀ D | 26 mm | |
Celková délka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308962 14 | |
EAN / GTIN | 4045197645173 | |
Číslo výrobce | 308962 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
ER kleština s utěsněním a tryskami, ER 25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
893,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
1 118,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 25 | ER 25 | ER25 |
Vnější ⌀ D | 26 mm | 25,7 mm | 26 mm |
Celková délka L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 429 E | 4282 E | 429 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština |