ER kleština s utěsněním a tryskami 13 mm

Artiklové číslo: 308962 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý upínací ⌀ d 13 mm
    Upnutí ER 25
    Norma ISO 15488-A
    Obvodová házivost ≤ 10 µm
    Typ 429 E
    Vnější ⌀ D 26 mm
    Celková délka L 34 mm
    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 308962 13
    EAN / GTIN 4045197645166
    Číslo výrobce 308962 13

    Popis

    Provedení:

    Zcela kalené a broušené. Leštěné.
    Utěsněná provedení s tryskami pouze pro jmenovitý ⌀.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku