{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 4,5 mm | |
Upnutí | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 4276 E | |
Vnější ⌀ D | 20,7 mm | |
Celková délka L | 31,5 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309406 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767752 | |
Číslo výrobce | 13824010450 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 20, Jmenovitý upínací ⌀ d: 4,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
1 339,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
910,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 20 | ER11 |
Vnější ⌀ D | 20,7 mm | 11,3 mm |
Celková délka L | 31,5 mm | 18 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4276 E | 4031 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |