{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 3,5 mm | |
Upnutí | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 4276 E | |
Vnější ⌀ D | 20,7 mm | |
Celková délka L | 31,5 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309406 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001765529 | |
Číslo výrobce | 13824010350 | |
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |