{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 4,5 mm | |
Upnutí | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Vnější ⌀ D | 16,7 mm | |
Celková délka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309402 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767899 | |
Číslo výrobce | 13823010450 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním 4,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
1 272,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
1 018,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 16 | ER 16 |
Celková délka L | 27,5 | 27,5 |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 4,5 | 4,5 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4031 E | 4031 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |