{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 4 mm | |
Upnutí | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Vnější ⌀ D | 16,7 mm | |
Celková délka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309402 4 | |
EAN / GTIN | 2050001765574 | |
Číslo výrobce | 13823010400 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním 4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
1 361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
874,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 053,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Vnější ⌀ D | 16,7 | 17 | 16,7 |
Celková délka L | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4031 E | 425 E | 4031 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština |