{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 4 mm | |
Upnutí | ER 8 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 2 µm | |
Typ | 4004 E | |
Vnější ⌀ D | 8,5 mm | |
Celková délka L | 13,6 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309365 4 | |
EAN / GTIN | 2050001766687 | |
Číslo výrobce | 13610010400 |