{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 1 mm | |
Upnutí | ER 8 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 2 µm | |
Typ | 4004 E | |
Vnější ⌀ D | 8,5 mm | |
Celková délka L | 13,6 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309365 1 | |
EAN / GTIN | 2050001765178 | |
Číslo výrobce | 13610010100 | |
Výrobce | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |