ER kleština s utěsněním a tryskami, ER 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 8mm

Artiklové číslo: 309002 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 8 mm
Upnutí ER 32
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Typ 469 E
Vnější ⌀ D 33 mm
Celková délka L 40 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309002 8
EAN / GTIN 4045197645258
Číslo výrobce 309002 8

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.
Utěsněná provedení s tryskami pouze pro jmenovitý ⌀.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


ER kleština s utěsněním a tryskami, ER 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 8mm

ER kleština s utěsněním a tryskami, ER 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 8mm

na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
933,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
1 223,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
678,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upnutí ER 32 ER 32 ER32
Vnější ⌀ D 33 mm 32,7 mm 33 mm
Celková délka L 40 mm 40 mm 40 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 469 E 4537 E 469 E
Druh produktu Upínací kleština Upínací kleština Upínací kleština

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku