{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 19 mm | |
Upnutí | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 469 E | |
Vnější ⌀ D | 33 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309002 19 | |
EAN / GTIN | 4045197645364 | |
Číslo výrobce | 309002 19 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
ER kleština s utěsněním a tryskami 19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
933,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
678,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 32 | ER32 |
Vnější ⌀ D | 33 mm | 33 mm |
Celková délka L | 40 mm | 40 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 469 E | 469 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |