{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 5 mm | |
Upnutí | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Typ | 469 E | |
Vnější ⌀ D | 32,7 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308986 5 | |
EAN / GTIN | 2050001767189 | |
Číslo výrobce | 13726010500 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER kleština s utěsněním 5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
933,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 32 | ER 32 |
Vnější ⌀ D | 32,7 | 33 |
Celková délka L | 40 | 40 |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 5 | 5 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 5 | ≤ 10 |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |