{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 20 mm | |
Upnutí | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Typ | 469 E | |
Vnější ⌀ D | 32,7 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308986 20 | |
EAN / GTIN | 2050001764812 | |
Číslo výrobce | 13726012000 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
ER kleština s utěsněním, ER 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
1 424,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
933,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
1 223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Vnější ⌀ D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 469 E | 469 E | 4537 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština |