ER kleština 20 mm

Artiklové číslo: 308981 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
276 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý upínací ⌀ d 20 mm
    Upnutí ER 32
    Norma ISO 15488-B
    Obvodová házivost ≤ 5 µm
    Typ 470 E
    Vnější ⌀ D 33 mm
    Celková délka L 40 mm
    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 308981 20
    EAN / GTIN 2050001768018
    Číslo výrobce 13716012000

    Popis

    Provedení:

    Kompletně kalená a broušená.
    Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

    Výhoda:

    Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

    Poznámka:

    Přemostění upínacího ⌀ je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 − 9 mm, kromě ⌀ 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku