{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 15 mm | |
Upnutí | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Typ | 470 E | |
Vnější ⌀ D | 33 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308981 15 | |
EAN / GTIN | 2050001765567 | |
Číslo výrobce | 13716011500 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
ER kleština, ER 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 15mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
641,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
470,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
505,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
610,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 32 | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
Vnější ⌀ D | 33 mm | 26 mm | 33 mm | 41 mm |
Celková délka L | 40 mm | 34 mm | 40 mm | 46 mm |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 470 E | 430 E | 470 E | 472 E |