{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 5 mm | |
Upnutí | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 430 E | |
Vnější ⌀ D | 26 mm | |
Celková délka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308960 5 | |
EAN / GTIN | 4045197151360 | |
Číslo výrobce | 308960 5 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |