{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 14 mm | |
Upnutí | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 430 E | |
Vnější ⌀ D | 26 mm | |
Celková délka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308960 14 | |
EAN / GTIN | 4045197151452 | |
Číslo výrobce | 308960 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
ER kleština 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
470,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
505,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
610,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
Vnější ⌀ D | 26 | 33 | 41 |
Celková délka L | 34 | 40 | 46 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Obvodová házivost | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 430 E | 470 E | 472 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština |