{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 3 mm | |
Upnutí | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Typ | 430 E | |
Vnější ⌀ D | 26 mm | |
Celková délka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308941 3 | |
EAN / GTIN | 2050001767851 | |
Číslo výrobce | 13715010300 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
ER kleština, ER 25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 3mm
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
470,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 25 | ER 25 |
Vnější ⌀ D | 26 mm | 26 mm |
Celková délka L | 34 mm | 34 mm |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 3 mm | 3 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Typ | 430 E | 430 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |