{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 2,5 mm | |
Upnutí | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Typ | 430 E | |
Vnější ⌀ D | 26 mm | |
Celková délka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308941 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767844 | |
Číslo výrobce | 13715010250 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER kleština 2,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
783,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
910,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 25 | ER11 |
Vnější ⌀ D | 26 mm | 11,3 mm |
Celková délka L | 34 mm | 18 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 430 E | 4031 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |