{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 1,5 mm | |
Upnutí | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Typ | 426 E | |
Vnější ⌀ D | 17 mm | |
Celková délka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308901 1,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767554 | |
Číslo výrobce | 13713010150 |