{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 4 mm | |
Upnutí | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Typ | 426 E | |
Vnější ⌀ D | 17 mm | |
Celková délka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308901 4 | |
EAN / GTIN | 2050001767561 | |
Číslo výrobce | 13713010400 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
ER kleština, ER 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 4mm
na poptávku
Ihned k dodání
316 ks okamžitě k dodání
567,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
405 ks okamžitě k dodání
445,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 16 | ER 16 |
Celková délka L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 4 mm | 4 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 426 E | 426 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |