{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro strmý kužel | 50 | |
Vlastnost otvoru | s otvorem | |
Norma pro tažné čepy | ISO 7388 | |
⌀ nákružku D | 36 mm | |
⌀ hlavy D1 | 29,1 mm | |
Celková délka L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
Závit M | M24 | |
Maximální utahovací moment | 150 Nm | |
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem | SK 50 | |
Rozměr klíče | 30 mm | |
Druh produktu | Tažný čep |
Katalogové číslo | 308640 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150974 | |
Číslo výrobce | 308640 50 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tažný čep typ B, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 50
na poptávku
Ihned k dodání
680 ks okamžitě k dodání
341,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
341,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
504 ks okamžitě k dodání
434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
315 ks okamžitě k dodání
321,00 CZK
246,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
321,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro tažné čepy | ISO 7388 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 |
⌀ nákružku D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Závit M | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
L1 | 25,55 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 25,55 mm |
Rozměr klíče | 30 mm | 30 mm | 19 mm | 30 mm | 30 mm |
Vlastnost otvoru | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
Druh produktu | Tažný čep | Tažný čep | Tažný čep | Tažný čep | Tažný čep |