• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Tažný čep typ B, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 40

Artiklové číslo: 308640 40
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
890 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro strmé kužely Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro tažné čepy: ISO 7388

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro strmý kužel 40
Vlastnost otvoru s otvorem
Norma pro tažné čepy ISO 7388
⌀ nákružku D 22,5 mm
⌀ hlavy D1 18,95 mm
Celková délka L 44,5 mm
L1 16,25 mm
Závit M M16
Maximální utahovací moment 50 Nm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem SK 40
Druh produktu Tažný čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308640 40
EAN / GTIN 4045197150967
Číslo výrobce 308640 40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

  • Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
  • V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
  • V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Poznámka:

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku