{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro strmý kužel | 40 | |
Vlastnost otvoru | bez otvoru | |
Norma pro tažné čepy | ISO 7388-3 | |
⌀ nákružku D | 23 mm | |
⌀ hlavy D1 | 19 mm | |
Celková délka L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Závit M | M16 | |
Úhel A | 15 stupeň | |
Maximální utahovací moment | 50 Nm | |
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem | SK 40 | |
Rozměr klíče | 19 mm | |
Druh produktu | Tažný čep |
Katalogové číslo | 308620 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150943 | |
Číslo výrobce | 308620 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tažný čep utěsněný, typ B 40
na poptávku
Ihned k dodání
591 ks okamžitě k dodání
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
372,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ nákružku D | 23 | 23 | 22,5 | 25,1 | 23 | 23 |
Celková délka L | 54 | 54 | 44,5 | 53 | 60 | 60 |
L1 | 26 | 26 | 16,25 | 25,1 | 35 | 35 |
Maximální utahovací moment | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rozměr klíče | 19 | 19 | 18 | 22 | 19 | 19 |
Vlastnost otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru |
Druh produktu | Tažný čep | Tažný čep | Tažný čep | Tažný čep | Tažný čep | Tažný čep |