{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro strmý kužel | 40 | |
Vlastnost otvoru | bez otvoru | |
Norma pro tažné čepy | ISO 7388 | |
⌀ nákružku D | 22,5 mm | |
⌀ hlavy D1 | 18,95 mm | |
Celková délka L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Závit M | M16 | |
Maximální utahovací moment | 50 Nm | |
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem | SK 40 | |
Rozměr klíče | 18 mm | |
Druh produktu | Tažný čep |
Katalogové číslo | 308660 40 | |
EAN / GTIN | 4045197151001 | |
Číslo výrobce | 308660 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tažný čep utěsněný 40
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání
261,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ nákružku D | 22,5 | 25,1 |
Závit M | M16 | M16 |
Maximální utahovací moment | 50 | 50 |
Vhodné pro strmý kužel | 40 | 40 |
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem | SK 40 | SK 40 |
Vlastnost otvoru | bez otvoru | bez otvoru |
Druh produktu | Tažný čep | Tažný čep |