Tepelný upínač 6 mm

Artiklové číslo: 308567 6
Sleva
6734,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací ⌀ D1 6 mm
    Upnutí PSC 50 krátký
    Norma pro upínání ISO 26623-1
    Vnitřní chlazení ano
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC; HPC
    Délka vyložení rozměr A 75 mm
    Vnější ⌀ D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Druh produktu Tepelný upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 308567 6
    EAN / GTIN 4045197703583
    Číslo výrobce 308567 6

    Popis

    Provedení:

    • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
    • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
    • Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

    Použití:

    K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

    Zvláštní příslušenství:

    Prodloužení tepelného upínače č. 302410302417, smršťovací přístroje č. 354210354450.
    Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku