{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 32 | |
Upnutí | PSC 63 A=100 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-1 | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC; HSC | |
Rozsah upínání | 2 mm - 20 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 52 mm | |
Náhradní upínací matice ER č. 309617 | 32 | |
Upínací klíč ER č. 309748; č. 309749 | 32 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 308542 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944115 | |
Číslo výrobce | 308542 32 |