Přesný kleštinový upínač ER HiRunER 16

Artiklové číslo: 308542 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HPC; HSC
  • Upínací klíč ER č. 309748; č. 309749: 16

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 16
Upnutí PSC 63 A=100
Norma pro upínání ISO 26623-1
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HPC; HSC
Rozsah upínání 0,5 mm - 10 mm
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vnější ⌀ D 34 mm
Náhradní upínací matice ER č. 309617 16
Upínací klíč ER č. 309748; č. 309749 16
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308542 16
EAN / GTIN 4045197944092
Číslo výrobce 308542 16

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužely jsou broušené, všechny stopky přesoustruženy pro klidnější chod. Včetně otvoru pro RFID/čip Balluff, vysoce výkonná upínací matice do 25 000 min-1.

Výhoda:

  • Excelentní přesnost obvodové házivosti v systému ( sklíčidlo + upínací kleština + upínací matice), 3 µm obvodová házivost s upínací kleštinou 2 µm, 6 µm obvodová házivost s upínací kleštinou 5 µm.
  • Extrémní přídržné síly (do faktoru 2 v porovnání se standardním sklíčidlem ER).
  • Zmenšení chvění díky 2dílné upínací matici.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v upínacích kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně přesné upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893, upínací kleštiny ER č. 308901309432, hákový klíč č. 628400, resp. momentový klíč č. 309749 nebo č. 628520.

Poznámka:

  • Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h 10.
  • Upínací matice nepoužívejte v kombinaci s těsnícím kroužkem.
  • Přesný kleštinový upínač používejte vždy v kombinaci s přesnou upínací maticí č. 309617.
  • Používejte v kombinaci s kleštinami Fahrion.
  • Je potřeba odstranit modrý designový kroužek na upínacích kleštinách ER Fahrion HP-2µm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku