{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 16 | |
Upnutí | PSC 32 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 26623-1 | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah upínání | 0,5 mm - 10 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | |
Vnější ⌀ D | 28 mm | |
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610 | 16 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 308512 16 | |
EAN / GTIN | 4067263110125 | |
Číslo výrobce | 308512 16 |