{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 8 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308285 8 | |
EAN / GTIN | 4045197291578 | |
Číslo výrobce | 308285 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Tepelný upínač, HSK-A 100 A = 160, ⌀ upnutí D1: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
7 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
5 415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | 160 mm |
Vnější ⌀ D | 27 mm | 27 mm |
Tvar | A | A |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |