{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308285 10 | |
EAN / GTIN | 4045197291585 | |
Číslo výrobce | 308285 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Tepelný upínač, HSK-A 100 A = 160, ⌀ upnutí D1: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
7 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
5 415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | 160 mm |
Tvar | A | A |
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC; HPC | HSC; HPC |