{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308268 32 | |
EAN / GTIN | 2050001690531 | |
Číslo výrobce | 16.306.100.32.Z |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač 32 mm
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 656,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
6 006,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
6 812,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
Upnutí | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký |
Norma pro upínání | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Délka vyložení rozměr A | 120 | 120 | 120 |
Vnější ⌀ D | 53 | 53 | 53 |
Tvar | A | A | A |
Upínací ⌀ D1 | 32 | 32 | 32 |