Tepelný upínač 3 mm

Artiklové číslo: 308183 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací ⌀ D1 3 mm
    Upnutí HSK-A 63 krátký
    Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
    Tvar A
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC; HPC
    Délka vyložení rozměr A 80 mm
    Vnější ⌀ D 15 mm
    ⌀ D2 10 mm
    Druh produktu Tepelný upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 308183 3
    EAN / GTIN 2050001690067
    Číslo výrobce 16.306.63.03.Z

    Popis

    Provedení:

    Od ⌀ upínání D1 6 mm se závitovými otvory pro vyvažovací šrouby.
    Integrované délkové nastavení nástrojů od ⌀ upínání D1 6 mm (přestavení 10 mm).
    • Žáruvzdorná ocel.
    • Vel. 3 − 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
    • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

    Použití:

    • K upínání fréz a vrtáků s válcovou stopkou v toleranci h6.
    • Vhodné pro induktivní, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

    Rozsah dodávky:

    U pouzder s nastavením délky včetně šroubu délkového nastavení (od ⌀ upínání D1 6 mm).

    Zvláštní příslušenství:

    Trubička pro vnitřní kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410302416. Smršťovací přístroje č. 354210354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 180.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku