{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 14 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 velmi krátký | |
Norma pro upínání | DIN 69893; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Zajištění nástroje proti vytažení | Safe-Lock h6 | |
Délka vyložení rozměr A | 75 mm | |
Vnější ⌀ D | 37,5 mm | |
⌀ D2 | 29,5 mm | |
Maximální hloubka upnutí LE | 48 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 307935 14 | |
EAN / GTIN | 4034221084873 | |
Číslo výrobce | A63.145.14.37 |