{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ upnutí D1 | 12 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 velmi krátký | |
Norma pro upínání | DIN 69893; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Zajištění nástroje proti vytažení | Safe-Lock h6 | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 33,5 mm | |
⌀ D2 | 26,5 mm | |
Maximální hloubka upnutí LE | 46 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 307935 12 | |
EAN / GTIN | 4034221159472 | |
Číslo výrobce | A63.145.12.37 | |
Výrobce | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |