Krátká vrtací hlavička typ A 0,5-13 mm

Artiklové číslo: 307760 0,5-13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 30
  • Maximální utahovací moment Md max.: ≤ 14

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 0,5 mm - 13 mm
Upnutí HSK-A 100
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 30 µm
Maximální utahovací moment Md max. ≤ 14 Nm
Provedení standardní
Délka vyložení rozměr A 111 mm
Vnější ⌀ D 50 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425 OK 6
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 307760 0,5-13
EAN / GTIN 2050001690043
Číslo výrobce 16.296.100.13

Popis

Provedení:

  • Pro pravý i levý chod.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Nástrčný klíč č. 309890. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku