{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 2,5 mm - 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 30 µm | |
Maximální utahovací moment Md max. | ≤ 14 Nm | |
Provedení | standardní | |
Délka vyložení rozměr A | 116 mm | |
Vnější ⌀ D | 57 mm | |
Náhradní upínací klíč č. 627425 | OK 6 | |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
Katalogové číslo | 307760 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001690050 | |
Číslo výrobce | 16.296.100.16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátká vrtací hlavička typ A 2,5-16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
11975,00 CZK
9 400,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
9 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Provedení | standardní | úzké |
Tvar | A | A |
Maximální utahovací moment Md max. | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Obvodová házivost | ≤ 30 µm | ≤ 50 µm |
Rozsah upínání | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 |