{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 krátké | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 52,5 mm | |
Užitná délka L1 | 54 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Vhodné redukční pouzdro | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307552 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240066 | |
Číslo výrobce | 307552 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hydraulické upínací pouzdro HT, HSK-A 63 krátké, ⌀ upnutí D1: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
5 460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
6 566,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
9 335,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 krátké | HSK-A 63 krátké | HSK-A 63 krátké |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vnější ⌀ D | 52,5 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Tvar | A | A | A |
Užitná délka L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Strategie obrábění | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Vhodné redukční pouzdro | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |