{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 krátké | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 52,5 mm | |
Užitná délka L1 | 54 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Vhodné redukční pouzdro | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307553 20 | |
EAN / GTIN | 4045197644848 | |
Číslo výrobce | 307553 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínací pouzdro HT s čelními chladicími tryskami 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
9 620,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
6 760,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
5 732,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 krátké | HSK-A 63 krátké | HSK-A 63 krátké |
Norma pro upínání | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Délka vyložení rozměr A | 80 | 80 | 80 |
Tvar | A | A | A |
Dráha nastavení V | 10 | 10 | 10 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |