{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 105 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 59 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Závit M | M16×1 | |
Vhodné redukční pouzdro | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307517 20 | |
EAN / GTIN | 4062406242091 | |
Číslo výrobce | 307517 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, HSK-A 100, ⌀ upnutí D1: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
11 206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
10 976,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
13 353,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; ISO 12164-1; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Délka vyložení rozměr A | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Otvor Ballufchip | ano | ano | ano |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | ano, při max. 80 barech | ano |
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HPC; HSC |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro |