{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 53 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Závit M | M12×1 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307517 16 | |
EAN / GTIN | 4062406242084 | |
Číslo výrobce | 307517 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, HSK-A 100, ⌀ upnutí D1: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
11284,00 CZK
6 200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
11 099,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
13 353,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 27 mm |
Upnutí | HSK-A 100 | HSK-A 100 | HSK-A 100 krátký |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vnější ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 34 mm |
Tvar | A | A | A |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HPC; HSC |