{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | HSK-F 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | F | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 51 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Závit M | M16×1 | |
Vhodné redukční pouzdro | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307516 20 | |
EAN / GTIN | 4067263239758 | |
Číslo výrobce | 307516 20 |