{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | HSK-F 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | F | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 46 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Závit M | M10×1 | |
Vhodné redukční pouzdro | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307516 12 | |
EAN / GTIN | 4067263239741 |