{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel vnitřní | 4 | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Katalogové číslo | 306930 4 | |
EAN / GTIN | 4045197290540 | |
Číslo výrobce | 306930 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážečem 4
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
2 707,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
4 128,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
2613,00 CZK
1 325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
1981,00 CZK
1 870,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
2 028,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2691,00 CZK
2 103,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 50 | BT 40 | SK 40 krátké | SK 50 krátké |
Norma pro upínání | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 160 | 170 | 70 | 95 | 95 | 95 |
Vnější ⌀ D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tvar | A | A | A | A | ADB | ADB |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér |