{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upnutí | BT 40 | |
Norma | DIN 6383 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Katalogové číslo | 303092 4 | |
EAN / GTIN | 4062406109417 | |
Číslo výrobce | 303092 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Redukční pouzdro SK / MK s utahovacím závitem, typ A, BT 40, MK vnitřní: 4
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
1981,00 CZK
1 870,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
2 707,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
4 128,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
2613,00 CZK
1 325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
2 028,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2691,00 CZK
2 103,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 40 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 50 | SK 40 krátké | SK 50 krátké |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | 160 mm | 170 mm | 70 mm | 95 mm | 95 mm |
Vnější ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tvar | A | A | A | A | ADB | ADB |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Druh produktu | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér |