{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 32 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Není zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 78 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 24 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 32 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 32 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 306684 32 | |
EAN / GTIN | 4045197468567 | |
Číslo výrobce | 306684 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
5 831,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
4 998,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
4 004,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Délka vyložení rozměr A | 100 | 100 | 100 |
Vnější ⌀ D | 78 | 78 | 78 |
⌀ trnu d1 | 32 | 32 | 32 |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 32 | 32 | 32 |
Upínací ⌀ D1 | 32 | 32 | 32 |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 |