{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 40 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 40 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 A = 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Není zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 89 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 27 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 306557 40 | |
EAN / GTIN | 4062406545475 | |
Číslo výrobce | 306557 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
5 168,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
6 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
298,00 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 |
Auskraglänge A-Maß | 100 | 100 | 100 |
Außen-⌀ D | 89 | 89 | 89 |
Form | A | A | A |
Kühlkanalbohrung | Není zamykatelné | Není zamykatelné | nicht verschließbar |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 40 | 40 | 40 |
Produktart | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Messerkopfaufnahme |