Kombinovaný upínací trn pro frézy 32 mm

Artiklové číslo: 306290 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 6
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ trnu d1 32 mm
Upínací ⌀ D1 32 mm
Upnutí HSK-A 100 A = 160
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 6 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 160 mm
Vnější ⌀ D 58 mm
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem 24 mm
Délka frézovacího trnu L4 38 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 32
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 32
Vhodný speciální klíč č. 309840 32
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 306290 32
EAN / GTIN 4045197290106
Číslo výrobce 306290 32

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip RFID / Balluff. Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání čelních válcových fréz a frézovacích hlav s podélnou nebo příčnou drážkou.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy č. 309860.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840, utahovací šroub frézy pro vnitřní chlazení č. 309861.

Poznámka:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku